Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 105 x 148 mm, 2.952 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-PP105X148-2952
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-PP105X148-2952
EAN/GTIN:
     4059312134732
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Thermotransfer Druckeretiketten im Format 105 x 148 mm - Optimal als Versand- & Palettenetiketten
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs Farbband für erstklassige Druckergebnisse
  • Recyclebare Papier-Etiketten mit einer Rollenbreite von 108 mm und Rollenaußen-Ø von 280 mm - Ihr Vorteil von XXL Rollen: weniger Rollenwechsel, lange Laufzeiten
  • Lieferumfang: 2952 Thermotransferetiketten auf 1 Großrolle mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Preisetiketten, Thermotransfer Haftetiketten, Universaletiketten, Versandetiketten

Die Universal Etiketten sind selbstklebend, auch nach mehrmaligem Berühren der Klebfläche weist das Etikett immer noch eine hohe Klebkraft auf. Das Material ist recyclebar und somit für eine kurzzeitige Verwendung vorgesehen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit sollte vermieden werden.
Unsere Papieretiketten bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und können in jeder Ihrer Abteilungen nützlich sein, ob im Büro, Lager, der Versandabteilung, im Wareneingang und vielen mehr. Wegen der geringen Kosten werden sie auch häufig als Barcode-, Produkt- und Preisauszeichnungs-Etikett oder Versandaufkleber verwendet.
Etiketten aus Papier sind in Verbindung mit Wachs-Farbbändern eine gängige und kostengünstige Lösung im Thermotransferdruck-Verfahren. Für einen wischfesten Aufdruck empfehlen wir Ihnen jedoch die Verwendung von Wachs/Harz-Farbbändern.
Labelident Großrollen sind ideal geeignet für das Versandgeschäft und den automatisierten Massendruck. XXL Rollen für weniger Rollenwechsel und längere Laufzeiten!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Kompatibilität:
SATO LT408 Serie | TSC PEX Serie | Zebra ZE500 Serie | cab Hermes Serie | cab PX Q Serie | cab XC4 | cab XC6
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Druckerkompatibilität:
SATO LT408 Serie | TSC PEX Serie | Zebra ZE500 Serie | cab Hermes Serie | cab PX Q Serie | cab XC4 | cab XC6
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
280 mm
Rollenbreite:
108 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100x140 mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Papieretiketten auf Rolle, Papieretiketten für Rollendrucker, Papier-Etiketten, papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.952 Etiketten (ab € 0,00641* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,15*
€ 50,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,22*
€ 49,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,38*
€ 40,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.