Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühletiketten auf Rolle - 101,6 x 63,5 mm - 2.600 Thermodirekt Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm), Gefrieretiketten extrem permanent (tiefkühlgeeignet)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tiefkühletiketten auf Rolle - 101,6 x 63,5 mm - 2.600 Thermodirekt Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm), Gefrieretiketten extrem permanent (tiefkühlgeeignet)
Tiefkühletiketten auf Rolle - 101,6 x 63,5 mm - 2.600 Thermodirekt Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm), Gefrieretiketten extrem permanent (tiefkühlgeeignet)
Tiefkühletiketten auf Rolle - 101,6 x 63,5 mm - 2.600 Thermodirekt Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm), Gefrieretiketten extrem permanent (tiefkühlgeeignet)
Tiefkühletiketten auf Rolle - 101,6 x 63,5 mm - 2.600 Thermodirekt Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm), Gefrieretiketten extrem permanent (tiefkühlgeeignet)
Tiefkühletiketten auf Rolle - 101,6 x 63,5 mm - 2.600 Thermodirekt Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm), Gefrieretiketten extrem permanent (tiefkühlgeeignet)
Tiefkühletiketten auf Rolle - 101,6 x 63,5 mm - 2.600 Thermodirekt Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm), Gefrieretiketten extrem permanent (tiefkühlgeeignet)
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TTTK102X064
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TTTK102X064
EAN/GTIN:
     4059312151692
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Thermo Etiketten (102 x 64 mm) mit einem feuchtigkeits- und frostbeständigen Spezialklebstoff - starke permanente Haftung bei -60°C Außentemperatur
  • Lebensmitteletiketten aus holzfreiem Thermo-Top Papier für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln
  • Lieferumfang: 2600 Tiefkühl-Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Rollenbreite 104 mm und Rollenaußen-Ø 198 mm
  • Ideal für Anwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen und feuchten Umgebungen - Anbringung auch auf bereits gefrorenen, leicht feuchten Verpackungen möglich

Tiefkühletiketten 101,6 x 63,5 mm auf 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern aus beschichtetem Thermo-Top Papier. Die Thermodirekt Etiketten besitzen einen Spezialklebstoff für Tiefkühlanwendungen. Sie eignen sich ideal für eine feste Verklebung auf Verpackungen, Kartonagen oder Ähnlichem und garantieren eine perfekte Haltbarkeit in Kühlregalen, Gefrierschränken, Tiefkühllagern oder vergleichbaren Orten. Dank der Beschichtung haben die Thermo-Top-Etiketten einen Oberflächenschutz, der die Gefrier-Etiketten widerstandsfähiger als unbeschichtete Etiketten macht. Bedrucken können Sie die thermosensitiven Etiketten mit einem Standard- und Industriedrucker im Thermodirektdruckverfahren.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
63,5 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
extrem permanent (tiefkühlgeeignet)
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
198 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.600 Etiketten (ab € 0,00383* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,98*
€ 28,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.