Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
APR 6, 110 mm x 74 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 1 Rolle/n, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47331IO
Artikel-Nr.:
     C3500-FTA-LM110-074BK
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     FTA-LM110-074BK
EAN/GTIN:
     4059312039648
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 1 Rolle(n) APR6
  • Die Farbbänder mit den Maßen 74 m x 110 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das APR6 bietet gute Druckqualität und die Aufdrucke sind abriebfest sowie temperaturbeständig bis 100°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 3000 mm/s (12 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den Thermotransferdruck auf vielen Materialien wie z.B. auf Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und auf beschichteten Papieren. Anwendungsgebiete des APR6 Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
APR 6
Farbe:
schwarz
Breite:
110 mm
Beständigkeit:
wischfest auf beschichteten Papieretiketten
Farbband:
Wachs/Harz
Rollenkern:
0,5 Zoll (12,7 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 110 mm x 74 m, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.