Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Farbband für Etikettendrucker
>
Artikel
Thermotransfer Wachs/Harz Farbband Color, 110 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, hellrot, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-FTA-M110-300RD
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
FTA-M110-300RD
EAN/GTIN:
4251322328815
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Druckfolie
Thermotransferband
Mischfarbband für Thermotransferdrucker - Passend für Cab, Citizen, Godex, Honeywell, Intermec, TSC, Sato, Zebra und viele weitere Etikettendrucker Thermodruck
Thermotransferfolie zur wischfesten Bedruckung von Papieretiketten - Ideal für alle glänzenden & beschichteten Thermotransfer Etiketten auf Rolle aus weißem oder farbigem Haftpapier
Lieferumfang: 1 Rolle(n) Color Wachs/Harz Farbband Thermotransfer auf 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern in der Farbe hellrot
Format: 110 mm x 300 m mit Außenwicklung
Wischfeste Druckergebnisse auf beschichteten Papier-Etiketten als Organisationsetiketten, Barcodeetiketten, Bauteilemarkierung sowie Versandetiketten
Wachs/Harz Farbbänder bestehen aus einer Mischung aus Wachs und Harz und bringen die Vorteile beider Materialien mit sich: Der Wachsanteil sorgt dafür, dass sich das Farbband bereits bei mittlerer Drucktemperatur verarbeiten lässt, während der Harzanteil die Widerstandskraft und Beständigkeit des Aufdrucks steigert. Mischfarbbänder eignen sich für den Druck von beschichteten Etiketten aus Papier, die meist für interne Kennzeichnungen verwendet werden. Sie erhalten wischfeste Aufdrucke, die für verschiedene Anwendungen einsetzbar sind.
In Sachen Qualität setzen Sie mit einem Wachs- Harz Farbband auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: Dank des erhöhten Schmelzpunkts des Harzanteils, erfolgt der Farbauftrag beim Druck Ihrer Etiketten besonders genau. Sie erhalten konturenscharfe Aufdrucke, die optimal lesbar und abscannbar sind - und das selbst bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Dazu ist die Bedruckung mit einer Wachs-Harz Thermotransferfolie bereits bei mittlerer Drucktemperatur möglich, was Ihnen die energieeffiziente Nutzung ermöglicht.
Für folgende Anwendungen können die Farbbänder eingesetzt werden: Organisationsetiketten, Barcodeetiketten, Versandetiketten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
Color
Farbe:
hellrot
Breite:
110 mm
Beständigkeit:
wischfest auf beschichteten Papieretiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Wachs/Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
... >
Farbbänder Thermotransfer
>
Labelident-Thermotransferfarbbänder
>
Wachs/Harz Color
Weitere Suchbegriffe:
Thermotransferfolie
,
Thermotransferrolle
,
thermotransferband 110mm x 300m
,
druckfolie
,
thermotransferband rot
,
Drucker Verbrauchsmaterial
,
Labelident Druckfolie
,
Labelident Thermotransferrolle
,
Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder
,
Thermotransferfarbband
,
Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie
,
Zebra Druckfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen