Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Armor AXR7+, 110 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T22385IO
Artikel-Nr.:
     C3500-FTI-H110-300BK
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     FTI-H110-300BK
EAN/GTIN:
     4059312040125
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle,Thermotransferf...
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 1 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 110 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
110 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Innenwicklung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 800 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.