Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Artikel-Nr.:
     C3500-GP-DT2X
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-DT2X
EAN/GTIN:
     4040329200596
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex DT2X Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 54 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Godex Etikettendrucker, Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex DT2X Thermodirektdrucker eignet sich für das Drucken kleinerer Stückzahlen

Der Godex DT2X Etikettendrucker erfüllt einfache Anforderungen in der industriellen Kennzeichnung und bedruckt zuverlässig Etiketten im kostengünstigen Thermodirektverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 54 mm.
Dieser Mini-Desktopdrucker lässt sich an der Wand montieren und ist somit ein idealer Begleiter im Waren- und Versandhandel, in der Logistik, im Transportwesen oder Einzelhandel. Durch die kompakten Maße bedrucken Sie Ihre Rollenetiketten wirtschaftlich und platzsparend. Im Thermodirektverfahren benötigen Sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband! Durch Öffnungsdrucktasten lässt sich der Gehäusedeckel leicht öffnen, was ein einfaches Auswechseln der Verbrauchsmaterialien ermöglicht.
Eine GoLabel-IV Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Godex DT2X
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
177 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
60 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
15 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
54 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.