Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Godex G500-UES Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-G500-UES)
Artikel-Nr.:
     C3500-GP-G500-UES
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-G500-UES
EAN/GTIN:
     4059312042525
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex G500-UES Drucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex G500-UES überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck

Das Modell Godex G500-UES aus der Godex G500 Druckerserie eignet sich ideal für Anwendungen bei der Warenkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung oder Schmuckkennzeichnung. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie erstklassige Texte, grobe oder niedrigauflösende Grafiken auf Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm. Bedrucken Sie Ihre Etiketten auf 1 Zoll / 25,4 mm Rollenkern im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren.
Der Godex G500-UES ist perfekt für das Bedrucken unterschiedlicher Materialien und Applikation geeignet. Die "Twin-Sensor Technology" sowie ein beweglicher Sensor sorgen für ein vergrößertes Sensorspektrum. Durch Kombination mit einem externen Rollenhalter und 300 Meter Farbband erreicht der Drucker eine hohe Druckkapazität. Die vorhandenen Schnittstellen (LAN, USB, seriell (RS-232)) helfen Ihnen bei einer leichten Anbindung.
Dank der vorhandenen Abreißkante am Thermodrucker können Sie die Etiketten direkt nach dem Druck per Hand abreißen. Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion im Lieferumfang inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex G500-UES
Auflösung:
203 dpi
Druckgeschwindigkeit:
127 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,74*
€ 423,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.