Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Godex RT200i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT200I)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-GP-RT200I
Hersteller:
Godex
Herst.-Nr.:
GP-RT200I
EAN/GTIN:
4059312057222
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Godex RT200i Drucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 54 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232) - Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
Der Godex RT200i überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck
Das Modell Godex RT200i aus der Godex RT Druckerserie eignet sich ideal für Anwendungen bei der Warenkennzeichnung, Kabelkennzeichnung oder Pflanzenkennzeichnung. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 54 mm. Wählen Sie zwischen zwei Varianten mit oder ohne nutzerfreundlichem TFT-Display.
Wählen Sie vor jedem Druckauftrag zwischen dem Thermodirekt- sowie dem Thermotransferverfahren, somit erhalten Sie jederzeit die passenden Etiketten für Ihre Anwendungen. Die Bedienung der RT200-Desktopdrucker gestaltet sich dank der automatischen Kalibrierung besonders einfach. Ein verstellbarer Sensor erkennt zudem nahezu alle Etikettenmaterialien und reduziert somit die Einstellungszeit für den Thermodrucker.
Dank der vorhandenen Abreißkante am Thermodrucker können Sie die Etiketten direkt nach dem Druck per Hand abreißen. Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex RT200i
Auflösung:
203 dpi
Display:
TFT Display
Druckgeschwindigkeit:
177,8 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
58 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
15 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
54 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
... >
Hard-/Software
>
Godex
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
etikettendrucker godex
,
beschriftungs gerät
,
etikettendrucker 203dpi
,
Thermotransfer
,
Thermotransfer-Etikettendrucker
,
Transferdrucker
,
Thermotransfer-Drucker
,
Thermoetiketten-drucker
,
Rollenetikettendrucker
,
Thermodrucker
,
Drucker
,
Thermo-Etiketten-Drucker
,
Godex Drucker
,
Godex Etikettendrucker
,
Godex Thermotransferdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,86*
€ 487,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,95*
€ 481,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen