Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700i)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-GP-RT700I
Hersteller:
Godex
Herst.-Nr.:
GP-RT700I
EAN/GTIN:
4059312106326
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Godex RT700i Drucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) - Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
Der Godex RT700i überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck
Der leistungsstarke Godex RT700i kombiniert 203 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 177 mm/s. Damit drucken Sie bis zu 1500 Etiketten am Tag im Thermotransfer- oder Thermodirektdruck. Verarbeiten Sie 1 Zoll / 25,4 mm Etikettenrollen zu Labels mit Grafiken, Texten und Barcodes auf einer maximalen Druckbreite von 108 mm. Der einstellbare Sensor sorgt während des Drucks für die optimale Ausrichtung Ihres Verbrauchsmaterials.
Gleich mehrere Anbindungsoptionen stehen durch die vierfachen Schnittstellen (LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)) zur Verfügung. Die Bedienung über das vollfarbige LCD-Display und das einfache Einlegen von Farbband- und Etikettenrollen sparen zudem Zeit und Geld. Damit ist der Godex RT700i der perfekte Desktopdrucker für Druckjobs im Einzelhandel und in der Industrie und auch Arbeiten ohne PC.
Im Lieferumfang ist eine GoLabel-Etikettensoftware als Vollversion enthalten. Daneben ist optionales Zubehör wie ein Bluetooth Modul, Cutter, Etikettenspender oder externer Rollenhalter für 250 mm-Rollen im Labelident Sortiment erhältlich.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex RT700i
Auflösung:
203 dpi
Display:
Farbiges TFT Display
Druckgeschwindigkeit:
177 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
... >
Hard-/Software
>
Godex
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
thermodirektdrucker godex
,
thermodirekt drucker
,
etikettendrucker 203dpi
,
Thermotransfer
,
Thermotransfer-Etikettendrucker
,
Transferdrucker
,
Thermotransfer-Drucker
,
Thermoetiketten-drucker
,
Rollenetikettendrucker
,
Thermodrucker
,
Drucker
,
Thermo-Etiketten-Drucker
,
Godex Drucker
,
Godex Etikettendrucker
,
Godex Thermotransferdrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 430,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,89*
€ 598,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,45*
€ 578,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,03*
€ 511,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen