Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex Externer Aufwickler T10 (GP-T10) - 203,2 mm max. Rollenaußen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex Externer Aufwickler T10 (GP-T10) - 203,2 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T10 (GP-T10) - 203,2 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T10 (GP-T10) - 203,2 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T10 (GP-T10) - 203,2 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T10 (GP-T10) - 203,2 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T10 (GP-T10) - 203,2 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T10 (GP-T10) - 203,2 mm max. Rollenaußen-Ø
Artikel-Nr.:
     C3500-GP-T10
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-T10
EAN/GTIN:
     4040329199876
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
  • benutzerfreundlicher Aufwickler für Etiketten für Kerne mit 25,4 mm, 38,1 mm und 76,2 mm Innendurchmesser
  • flexibel einsetzbar dank platzsparender Maße von 303 x 180 x 349 mm und nur 5 kg Gewicht
  • automatisches und konstantes Aufwickeln von Etiketten mit einer Geschwindigkeit von 304,8 mm/s
  • für sowohl Innen- als auch Außenwicklung einsetzbar
  • farbige LEDs zur Statusanzeige sowie modernes, funktionales und robustes Design

Der externe Etikettenaufwickler T10 aus dem Hause Godex überzeugt vor allem durch Benutzerfreundlichkeit. Er verfügt über ein modernes, funktionales sowie robustes Design und eignet sich für Kerne mit 25,4 mm, 38,1 mm und 76,2 mm Kerninnendurchmesser. Der Aufwickler lässt sich sowhl für Innen- als auch für Außenwicklungen einsetzen. Die Etiketten werden automatisch und konstant mit einer Geschwindigkeit von 304,8 mm/s aufgewickelt. Zudem besitzt das Gerät farbige LEDs, die den Status des Aufwicklers anzeigen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Externer Aufwickler
Herstellerbezeichung:
T10
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etikettenwicklung:
außen-/innen gewickelt
Weitere Suchbegriffe: Etikettendruckerspendemodul, Spendemodul Etikettendrucker, godex etiketten aufwickler, etiketten ab-/aufwickler, Zebra Druckkopf, Druckerkopf, Druckkopf, Drucker Verbrauchsmaterial, Druckwalze Etikettendruckerwalze, Umlenkwalze, Etikettendrucker, Etikettendrucker Druckkopf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.