Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Kabeletiketten selbstlaminierend 12,5 x 22,5 mm, für Kabel-Ø 1,9 bis 5,3 mm, Schriftfeld weiß 12,5 x 6 mm, 16.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-KBL013X023WE-100
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
KBL013X023WE-100
EAN/GTIN:
4059312126294
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Selbstklebende Kabel Beschriftung Etiketten mit 12,5 x 6 mm Schriftfeld ERP - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat garantiert
Das anschmiegsame Polyester-Material der Kabel Kennzeichnungen passt sich optimal an Kabeldurchmesser von 1,9 bis 5,3 mm an
Lieferumfang: 16000 Kabel Label Etiketten in der Größe 13 x 23 mm auf 100 Blatt im DIN A4 - Format
Kabelmarkierungen bedruckbar im Laserdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Folienstiften beschriftbar
Anwendungen: EDV Elektro Etiketten, Kabelbeschriftung, Kabelmarker, Leitungskennzeichnung Aufkleber
Die transparenten Etiketten mit bedruckbarem Beschriftungsfeld (12,5 x 6 mm Feldgröße) sind perfekt für Ihre Kabelkennzeichnungen. Das integrierte Laminat schützt die Beschriftung zusätzlich vor äußeren Einflüssen und die hohe Transparenz gewährt eine einwandfreie Lesbarkeit. Der selbstklebende Klebstoff sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 16.000 Kabelmarkierer im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Nutzen Sie die Kabelmarkierung Etiketten in der Größe 12,5 x 22,5 mm für Kabeldurchmesser von 1,9 bis 5,3 mm. Neben Elektrokabeln können Leitungen, Adern, Rohre sowie Schläuche mit geeigneter Stärke gekennzeichnet werden. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Somit spielt es keine Rolle, ob Sie die Kabletiketten im Innen- oder im Außenbereich verwenden.
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie das Beschriftungsfeld der Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können Sie es in einem Laserdrucker oder Kopierer bedrucken. Auf der anderen Seite lassen sich die Kabeletiketten selbstlaminierend mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelmarkierer, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
transparent
Breite:
12,5 mm
Höhe:
22,5 mm
Beschichtung:
beschichtet
Etiketten pro Blatt:
160
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
1,9 bis 5,3
Oberfläche:
glänzend
Schriftfeld:
12,5 x 6
... >
Etiketten auf Bogen-Folie
>
Kabelkennzeichnung
>
Kabelmarkierer selbstlaminierend
Weitere Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
kabelmarkierer selbstbeschriften weiß
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung selbstbeschriften
,
Kabelmarkieretiketten
,
Kabelmarker
,
Leitermarkierer
,
Wickeletiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,94*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16.000 Etiketten (ab € 0,00631* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,75*
€ 325,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,16*
€ 320,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 232,29*
€ 276,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,05*
€ 261,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 185,12*
€ 220,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,76*
€ 188,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 147,34*
€ 175,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 135,92*
€ 161,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 124,50*
€ 148,16
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 113,08*
€ 134,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,94*
€ 120,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen