Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     C3500-KBL021X037WE-100
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KBL021X037WE-100
EAN/GTIN:
     4059312126324
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Selbstklebende Kabel Beschriftung Etiketten mit 21 x 13 mm Schriftfeld ERP - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat garantiert
  • Das anschmiegsame Polyester-Material der Kabel Kennzeichnungen passt sich optimal an Kabeldurchmesser von 4,1 bis 7,6 mm an
  • Lieferumfang: 4800 Kabel Label Etiketten in der Größe 21 x 37 mm auf 100 Blatt im DIN A4 - Format
  • Kabelmarkierungen bedruckbar im Laserdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Folienstiften beschriftbar
  • Anwendungen: EDV Elektro Etiketten, Kabelbeschriftung, Kabelmarker, Leitungskennzeichnung Aufkleber

Die transparenten Etiketten mit bedruckbarem Beschriftungsfeld (21 x 13 mm Feldgröße) sind perfekt für Ihre Kabelkennzeichnungen. Das integrierte Laminat schützt die Beschriftung zusätzlich vor äußeren Einflüssen und die hohe Transparenz gewährt eine einwandfreie Lesbarkeit. Der selbstklebende Klebstoff sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 4.800 Kabelmarkierer im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Nutzen Sie die Kabelmarkierung Etiketten in der Größe 21 x 37 mm für Kabeldurchmesser von 4,1 bis 7,6 mm. Neben Elektrokabeln können Leitungen, Adern, Rohre sowie Schläuche mit geeigneter Stärke gekennzeichnet werden. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Somit spielt es keine Rolle, ob Sie die Kabletiketten im Innen- oder im Außenbereich verwenden.
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie das Beschriftungsfeld der Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können Sie es in einem Laserdrucker oder Kopierer bedrucken. Auf der anderen Seite lassen sich die Kabeletiketten selbstlaminierend mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelmarkierer, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
transparent
Breite:
21 mm
Höhe:
37 mm
Beschichtung:
beschichtet
Etiketten pro Blatt:
48
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
4,1 bis 7,6
Oberfläche:
glänzend
Schriftfeld:
21 x 13
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung, Kabelmarkieretiketten, Kabelmarker, Leitermarkierer, Wickeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,02095* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,82*
€ 323,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,09*
€ 319,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 231,36*
€ 275,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,19*
€ 262,03
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 185,24*
€ 220,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,48*
€ 189,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 148,00*
€ 176,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 136,53*
€ 162,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 125,06*
€ 148,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 113,58*
€ 135,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,56*
€ 119,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.