Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 136 mm, für Kabel-Ø 8,0 bis 35,0 mm, Schriftfeld weiß 33,3 x 25,5 mm, 1.200 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     C3500-KBL033X136WE-100
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KBL033X136WE-100
EAN/GTIN:
     4059312126423
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Selbstklebende Kabel Beschriftung Etiketten mit 33,3 x 25,5 mm Schriftfeld ERP - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat garantiert
  • Das anschmiegsame Polyester-Material der Kabel Kennzeichnungen passt sich optimal an Kabeldurchmesser von 8,0 bis 35,0 mm an
  • Lieferumfang: 1200 Kabel Label Etiketten in der Größe 33 x 136 mm auf 100 Blatt im DIN A4 - Format
  • Kabelmarkierungen bedruckbar im Laserdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Folienstiften beschriftbar
  • Anwendungen: EDV Elektro Etiketten, Kabelbeschriftung, Kabelmarker, Leitungskennzeichnung Aufkleber

Die transparenten Etiketten mit bedruckbarem Beschriftungsfeld (33,3 x 25,5 mm Feldgröße) sind perfekt für Ihre Kabelkennzeichnungen. Das integrierte Laminat schützt die Beschriftung zusätzlich vor äußeren Einflüssen und die hohe Transparenz gewährt eine einwandfreie Lesbarkeit. Der selbstklebende Klebstoff sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 1.200 Kabelmarkierer im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Nutzen Sie die Kabelmarkierung Etiketten in der Größe 33,3 x 136 mm für Kabeldurchmesser von 8,0 bis 35,0 mm. Neben Elektrokabeln können Leitungen, Adern, Rohre sowie Schläuche mit geeigneter Stärke gekennzeichnet werden. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Somit spielt es keine Rolle, ob Sie die Kabletiketten im Innen- oder im Außenbereich verwenden.
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie das Beschriftungsfeld der Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können Sie es in einem Laserdrucker oder Kopierer bedrucken. Auf der anderen Seite lassen sich die Kabeletiketten selbstlaminierend mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelmarkierer, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
transparent
Breite:
33,3 mm
Höhe:
136 mm
Beschichtung:
beschichtet
Etiketten pro Blatt:
12
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
8,0 bis 35,0
Oberfläche:
glänzend
Schriftfeld:
33,3 x 25,5
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Kabelmarkieretiketten, Kabelmarker, Leitermarkierer, Wickeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,08375* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,25*
€ 322,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,91*
€ 320,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 232,08*
€ 276,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,25*
€ 263,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 186,13*
€ 221,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,03*
€ 190,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 148,52*
€ 176,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 137,00*
€ 163,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 125,49*
€ 149,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 113,98*
€ 135,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,49*
€ 119,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.