Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Kabelfahnen weiß, 55,6 x 12,7 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 6,0 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 3.510 Kabeletiketten auf Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-KF-VW056X013Z1
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
KF-VW056X013Z1
EAN/GTIN:
4059312154990
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Selbstklebende Kabelfahnen mit doppelseitigem Beschriftungsfeld sowie Perforation zum schnellen Entfernen bei Bedarf
Das anschmiegsame Vinyl passt sich optimal an Kabel mit einem Durchmesser von 2,0 bis 6,0 mm an mit Rollenbreite 59 mm und RollenaußenØ 108 mm
Lieferumfang: 3510 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle(n) in den Maßen 56 x 13 mm
Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz Farbband für kratzbeständige Druckergebnisse
Anwendungen: Kabelkennzeichnung, EDV Kabel-Etiketten, Schmucketiketten, Preisetiketten
Die Etiketten in Sonderform mit beidseitig bedruckbarem Beschriftungsfeld eignen sich hervorragend zur Kabelkennzeichnung. Dank der mittigen Perforation können Sie die Kabelfahnen leicht anbringen sowie nach Bedarf schnell entfernen. Das besonders anschmiegsame Vinyl passt sich bei geringen Radien optimal an Ihr Kabel an. Der Klebstoff (permanent) sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 3.510 Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Kabelfahnen in der Größe 55,6 x 12,7 mm passen um Kabel mit einem Durchmesser von 2,0 bis 6,0 mm. Neben Elektrokabeln können Sie auch Leitungen, Adern, Rohre, Markierhülsen sowie Schläuche mit geeigneter Stärke kennzeichnen. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Kennzeichnen Sie zuverlässig im Innen- als auch im Außenbreich.
Die Folienetiketten mit einem 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern bedrucken Sie in Thermotransferdruckern der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. Für höchste Abrieb- und Schmierfestigkeit empfehlen wir Ihnen ein Harz Farbband, hierbei beträgt der Farbbandverbrauch etwa 56,3 m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelfahnen
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
weiß
Breite:
55,6 mm
Höhe:
12,7 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
2,0 bis 6,0
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
108 mm
Rollenbreite:
59 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Schriftfeld:
19 x 12,7
... >
Etiketten auf Rolle-Folie
>
Kabelkennzeichnung
>
Kabelfahnen auf Rolle
Weitere Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
kabelbeschriftung labelident
,
kabelbeschriftung
,
kabelmarkierer weiß
,
Kabelmarkieretiketten
,
Kabelmarker
,
Leitermarkierer
,
Wickeletiketten
,
Kabelzubehör
,
Bezeichnungsmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,68*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.510 Etiketten (ab € 0,01017* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,83*
€ 131,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,78*
€ 129,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,98*
€ 114,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,99*
€ 109,47
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 79,73*
€ 94,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 46,61*
€ 55,47
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 40,78*
€ 48,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen