Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer ohne Black Mark, 42 x 24 mm, Schriftfeld weiß 24 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,2 mm, 3.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Artikel-Nr.:
     C3500-KOE042X024WE
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KOE042X024WE
EAN/GTIN:
     4251322373082
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Selbstklebende Kabelkennzeichnungsetiketten mit Schriftfeld ERP in 24 x 13 mm - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat
  • Das besonders anschmiegsame Polypropylen passt sich optimal an Kabeldurchmesser von 4,0 bis 9,2 mm an mit Rollenbreite 48 mm und RollenaußenØ 136 mm
  • Lieferumfang: 3000 Kabelbeschriftungs-Etiketten (glänzend) auf 1 Rolle(n) in den Maßen 42 x 24 mm
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Armor AXR 7+ Farbband für kratzbeständige Druckergebnisse
  • Anwendungen: EDV Elektro Etiketten, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Drahtmarkierung, Schaltschrankbeschriftung

Diese Thermotransfer Etiketten mit bedruckbarem Beschriftungsfeld in weiß sind perfekt zur Kabelkennzeichnung. Das integrierte Laminat schützt die Beschriftung zusätzlich vor äußeren Einflüssen und die hohe Transparenz gewährt eine einwandfreie Lesbarkeit. Der Klebstoff (permanent) sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 3.000 Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Nutzen Sie Kabelmarkierung Etiketten in der Größe 42 x 24 mm für Kabeldurchmesser von 4,0 bis 9,2 mm. Neben Elektrokabeln können Leitungen, Adern, Rohre sowie Schläuche mit geeigneter Stärke gekennzeichnet werden. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Verkleben Sie es im Innen- als auch im Außenbreich.
Die Folienetiketten mit einem 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern lassen sich hervorragend in Thermotransferdruckern der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. bedrucken. Für ein gestochen scharfes und sehr beständiges Druckbild empfehlen wir Ihnen ein Armor AXR 7+ Farbband. Die Etiketten lassen sich nach dem Bedrucken leicht vom Trägermaterial abnehmen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelmarkierer ohne Black Mark
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
transparent
Breite:
42 mm
Höhe:
24 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Armor AXR 7+
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
4,0 bis 9,2
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
136 mm
Rollenbreite:
48 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Schriftfeld:
24 x 13
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung, Kabelmarkieretiketten, Kabelmarker, Leitermarkierer, Wickeletiketten, Kabelzubehör, Bezeichnungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,01359* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,04*
€ 125,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,81*
€ 121,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 89,09*
€ 106,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,39*
€ 102,80
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 80,22*
€ 95,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,74*
€ 86,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 63,86*
€ 75,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 52,25*
€ 62,18
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 46,44*
€ 55,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.