Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Kabelprüfplaketten 20 x 50 mm, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 2025-2030, für Kabel-Ø 6,0 bis 12,0 mm - gelb-schwarz - Folie, 1.000 Kabeletiketten
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-KP12D-25-R
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
KP12D-25-R
EAN/GTIN:
4059312154259
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 6,0 bis 12,0 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen
Zeitraum: 2025-2030 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
Die Polyesteretiketten sind besonders wisch-, kratz-, wasser- und reißbeständig
Der Klebstoff (selbstklebend) der Kabelprüfetiketten sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber auf Rolle zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: gelb-schwarz)
Die Mehrjahresprüfplaketten mit 20 x 50 mm fertigen wir aus widerstandsfähiger Vinyl in der Farbe gelb-schwarz mit dem Aufdruck "Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3". Kabelprüfplaketten eignen sich für eine robuste Kennzeichnung Ihrer Kabel und Leitungen mit einem Durchmesser von 6,0 bis 12,0 mm. Die Kabelplaketten bestehen aus einem bedruckten und einem transparenten Teil. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2025-2030 eignet sich perfekt zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen. In der praktischen Packung haben Sie die 1.000 Prüfsiegel immer griffbereit.
Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Das Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar.
Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die unterschiedlichen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelprüfplaketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
gelb-schwarz
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Aufdrucktext:
Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
6,0 bis 12,0
Oberfläche:
glänzend
Rollenbreite:
23 mm
Schriftfeld:
20 x 20
... >
Prüf- & Produktkennzeichnung
>
Prüfplaketten
>
Kabelprüfplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin
,
Kabelprüfplakette
,
Kabelprüfplaketten
,
BGV Prüfplaketten
,
Prüfplakette BGV
,
Prüfplaketten BGV
,
gesetzliche Prüfplaketten
,
kabelbeschriftung gelb
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung labelident
,
Prüfplaketten
,
kabelprüfplaketten
,
kabelprüfplakette - nächster prüftermin
,
kabelprüfplaketten für ein jahr
,
kabelprüfplakette
,
alle prüfplaketten
,
gesetzliche prüfplaketten
,
jahreskabelprüfplaketten
,
Prüfmarke
,
Wartungskennzeichnung
,
Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,43*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02043* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,41*
€ 87,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,24*
€ 77,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,75*
€ 74,67
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 56,47*
€ 67,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,82*
€ 42,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen