Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Kabelmarkierer mit Black Mark, 25 x 43 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, für Kabel-Ø 4,0 bis 9,6 mm, 6.000 Kabeletiketten auf 1 Rolle/n
Artikel-Nr.:
     C3500-KRT025X043WEZ1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KRT025X043WEZ1
EAN/GTIN:
     4251322373464
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Selbstklebende Kabelkennzeichnungsetiketten mit Schriftfeld ERP in 25 x 13 mm - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat
  • Das besonders anschmiegsame Vinyl passt sich optimal an Kabeldurchmesser von 4,0 bis 9,6 mm an mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 122 mm
  • Lieferumfang: 6000 Kabelbeschriftungs-Etiketten (glänzend) auf 1 Rolle(n) in den Maßen 25 x 43 mm
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Armor AXR 7+ Farbband für kratzbeständige Druckergebnisse
  • Anwendungen: EDV Elektro Etiketten, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Drahtmarkierung, Schaltschrankbeschriftung

Diese Thermotransfer Etiketten mit bedruckbarem Beschriftungsfeld in weiß sind perfekt zur Kabelkennzeichnung. Das integrierte Laminat schützt die Beschriftung zusätzlich vor äußeren Einflüssen und die hohe Transparenz gewährt eine einwandfreie Lesbarkeit. Der Klebstoff (permanent) sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 6.000 Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Nutzen Sie Kabelmarkierung Etiketten in der Größe 25 x 43 mm für Kabeldurchmesser von 4,0 bis 9,6 mm. Neben Elektrokabeln können Leitungen, Adern, Rohre sowie Schläuche mit geeigneter Stärke gekennzeichnet werden. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Verkleben Sie es im Innen- als auch im Außenbreich.
Die Folienetiketten mit einem 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern lassen sich hervorragend in Thermotransferdruckern der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. bedrucken. Für ein gestochen scharfes und sehr beständiges Druckbild empfehlen wir Ihnen ein Armor AXR 7+ Farbband. Die Etiketten lassen sich nach dem Bedrucken leicht vom Trägermaterial abnehmen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelmarkierer mit Black Mark
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Höhe:
43 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Armor AXR 7+
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
4,0 bis 9,6
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
122 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Schriftfeld:
25 x 13
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Kabelmarkieretiketten, Kabelmarker, Leitermarkierer, Wickeletiketten, Kabelzubehör, Bezeichnungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,0094* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 213,82*
€ 254,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 211,37*
€ 251,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 161,63*
€ 192,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 156,79*
€ 186,58
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 120,61*
€ 143,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,67*
€ 112,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 82,83*
€ 98,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 76,92*
€ 91,53
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 65,08*
€ 77,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,36*
€ 67,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.