Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PC45T Drucker mit Basisgerät - 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB Schnittstellen - PC45T000000300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PC45T Drucker mit Basisgerät - 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB Schnittstellen - PC45T000000300
Honeywell PC45T Drucker mit Basisgerät - 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB Schnittstellen - PC45T000000300
Honeywell PC45T Drucker mit Basisgerät - 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB Schnittstellen - PC45T000000300
Honeywell PC45T Drucker mit Basisgerät - 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB Schnittstellen - PC45T000000300
Artikel-Nr.:
     C3500-PC45T000000300
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC45T000000300
EAN/GTIN:
     4059312145349
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Honeywell PC45T Labeldrucker mit 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 0,5 Zoll (12,7 mm) - 1,5 Zoll (38,1 mm)
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB
  • Lieferumfang: Honeywell Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil
  • Die Honeywell Etikettendrucker sind sowohl stationär als auch mobil einsetzbar und bieten eine hohe Druckqualität.

Honeywell PC45T Etikettendrucker für den zuverlässigen Etikettendruck bei geringem Druckaufkommen. Der Honeywell Drucker hat eine maximale Druckbreite von 106 mm und ist für die Bedruckung im Thermodirektdruckverfahren, also dem kostengünstigen Druck ohne zusätzlichem Farbband, ausgelegt. Das Basisgerät hat eine Druckauflösung von 300 dpi und hat folgende Schnittstellenmöglichkeiten: LAN, USB. Dank des kompakten Designs ermöglicht der Desktopdrucker ein platzsparendes und wirtschaftliches Drucken. Außerdem ist bei diesem Druckermodell eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der Honeywell PC45T Drucker unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versand- und Transportwesen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermotransfer
Modell:
Honeywell PC45T
Auflösung:
300 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
152,4 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
15 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbband Rollenkern-Ø:
0,5 Zoll / 12,7 mm - 1,5 Zoll / 38,1 mm
max. Druckbreite:
106 mm
Schnittstellen:
LAN | USB
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermotransferdrucker, honeywell etikettendrucker 300dpi, thermotransferdrucker, thermotransferdrucker 300 dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Honeywell, Honeywell-Drucker, Honeywell Etikettendrucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,83*
€ 620,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,64*
€ 614,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,72*
€ 601,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.