Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PM45A Drucker mit Spender, Lineraufwickler - 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) Schnittstellen - PM45A10000030300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PM45A Drucker mit Spender, Lineraufwickler - 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) Schnittstellen - PM45A10000030300
Honeywell PM45A Drucker mit Spender, Lineraufwickler - 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) Schnittstellen - PM45A10000030300
Artikel-Nr.:
     C3500-PM45A10000030300
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM45A10000030300
EAN/GTIN:
     4059312145424
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Honeywell PM45A Labeldrucker mit Spender, int. Lineraufwickler und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 213 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 38,1 mm (1,5 Zoll) - 76,2 mm (3 Zoll)
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Honeywell Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, Kostenfreier telefonischer Support
  • Die Honeywell Etikettendrucker sind sowohl stationär als auch mobil einsetzbar und bieten eine hohe Druckqualität.

Honeywell PM45A Etikettendrucker für den zuverlässigen Etikettendruck bei geringem Druckaufkommen. Der Honeywell Drucker hat eine maximale Druckbreite von 105,7 mm und ist für die Bedruckung im Thermodirektdruckverfahren, also dem kostengünstigen Druck ohne zusätzlichem Farbband, ausgelegt. Das Spender, int. Lineraufwickler hat eine Druckauflösung von 300 dpi und hat folgende Schnittstellenmöglichkeiten: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232). Dank des kompakten Designs ermöglicht der Desktopdrucker ein platzsparendes und wirtschaftliches Drucken. Außerdem ist bei diesem Druckermodell eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der Honeywell PM45A Drucker unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versand- und Transportwesen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermotransfer
Modell:
Honeywell PM45A
Auflösung:
300 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Display:
Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
300 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
114 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
19 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, honeywell beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Honeywell, Honeywell-Drucker, Honeywell Etikettendrucker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.547,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,03*
€ 1.917,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,25*
€ 1.913,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,88*
€ 1.881,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,53*
€ 1.860,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,24*
€ 1.841,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.