Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Labelident Starter-Set - Labelident BP41 Versanddrucker Black Mark Sensor, 203 dpi - Thermodirekt - USB
Artikel-Nr.:
     C3500-SET-BP41-105X148
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     SET-BP41-105X148
EAN/GTIN:
     4059312131267
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • BP41 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung im praktischen Etikettendrucker-Set inkl. 2 Rollen Versandaufkleber für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - Passend für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: USB
  • Lieferumfang: Labelident Etikettendrucker inkl. 1000 Etiketten 105x148 mm, Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker Labelident BP41, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der BP41 Thermodirektdrucker eignet sich als Versandetiketten Drucker sowie Barcodeetikettendrucker

Der BP41 Etikettendrucker erfüllt einfache Anforderungen in der industriellen Kennzeichnung und bedruckt zuverlässig Etiketten im kostengünstigen Thermodirektverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm.
Dieser Desktopdrucker ist ein idealer Begleiter im Waren- und Versandhandel, in der Logistik, im Transportwesen oder Einzelhandel. Durch die kompakten Maße bedrucken Sie Ihre Rollenetiketten wirtschaftlich und platzsparend. Im Thermodirektverfahren benötigen Sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband! Durch Öffnungsdrucktasten lässt sich der Gehäusedeckel leicht öffnen, was ein einfaches Auswechseln der Verbrauchsmaterialien ermöglicht.
Eine Basis-Etikettensoftware ist im Etikettendrucker Set als kostenfreie Vollversion inklusive sowie 2 Thermo Haftetiketten, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang des Drucker Sets sind außerdem 1000 Etiketten 105x148 mm, Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker Labelident BP41, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel enthalten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versand-Etikettendrucker-Set
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Labelident BP41
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
127 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Formatgleich:
Godex DT41
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
USB
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker labelident, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermodirekt-Etikettendrucker, Thermodirekt, Thermodirekt-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, zebra etikettendrucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, zebra, Labelident-Drucker, Labelident Etikettendrucker, Labelident Thermodirektdrucker, Labelident
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.