| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-SET-BP41-110X162 Herst.-Nr.: SET-BP41-110X162 EAN/GTIN: 4059312141181 |
| |
|
| | |
| - BP41 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung im praktischen Etikettendrucker-Set inkl. 2 Rollen Versandaufkleber für DPD - Passend für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
- Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
- Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: USB
- Lieferumfang: Labelident Etikettendrucker inkl. 1000 Etiketten 110 x 162 mm, Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
- Der BP41 Thermodirektdrucker eignet sich als Versandetiketten Drucker sowie Barcodeetikettendrucker
Der BP41 Etikettendrucker erfüllt einfache Anforderungen in der industriellen Kennzeichnung und bedruckt zuverlässig Etiketten im kostengünstigen Thermodirektverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm. Dieser Desktopdrucker ist ein idealer Begleiter im Waren- und Versandhandel, in der Logistik, im Transportwesen oder Einzelhandel. Durch die kompakten Maße bedrucken Sie Ihre Rollenetiketten wirtschaftlich und platzsparend. Im Thermodirektverfahren benötigen Sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband! Durch Öffnungsdrucktasten lässt sich der Gehäusedeckel leicht öffnen, was ein einfaches Auswechseln der Verbrauchsmaterialien ermöglicht. Eine Basis-Etikettensoftware ist im Etikettendrucker Set als kostenfreie Vollversion inklusive sowie 2 Thermo Haftetiketten, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang des Drucker Sets sind außerdem 1000 Etiketten 110 x 162 mm, Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versand-Etikettendrucker-Set | Druckverfahren: | Thermodirekt | Modell: | Labelident BP41 | Auflösung: | 203 dpi | Materialführung: | mittig geführt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | schwarz | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckgeschwindigkeit: | 127 mm/s | Etiketten Rollenbreite max.: | 118 mm | Etiketten Rollenbreite min.: | 25,4 mm | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Godex DT41 | max. Druckbreite: | 108 mm | Oberfläche: | matt | Schnittstellen: | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Thermodirekt-Etikettendrucker, Thermodirekt, Thermodirekt-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, zebra etikettendrucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, zebra, Labelident-Drucker, Labelident Etikettendrucker, Labelident Thermodirektdrucker, Labelident |
| | |
| |