Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Armor AXR7+, 80 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21904IO
Artikel-Nr.:
     C3500-T21904IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T21904IO
EAN/GTIN:
     4059312096412
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 10 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 80 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Innenwicklung
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.