Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Thermotransferband
>
Artikel
APR 6, 40 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42518IO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-T42518IO
Hersteller:
Armor
Herst.-Nr.:
T42518IO
EAN/GTIN:
4059312096894
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
Lieferumfang: 25 Rolle(n) APR6
Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 40 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos
Das APR6 bietet gute Druckqualität und die Aufdrucke sind abriebfest sowie temperaturbeständig bis 100°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 3000 mm/s (12 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den Thermotransferdruck auf vielen Materialien wie z.B. auf Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und auf beschichteten Papieren. Anwendungsgebiete des APR6 Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
APR 6
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Beständigkeit:
wischfest auf beschichteten Papieretiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Wachs/Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Innenwicklung
... >
Farbbänder Thermotransfer
>
Armor
>
Wachs/Harz APR6
Weitere Suchbegriffe:
armor thermotransferband schwarz
,
druckfolie
,
druckfolie schwarz
,
Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder
,
Thermotransferfarbband
,
Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie
,
verbrauchsmaterialien
,
supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen