Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Thermotransferband
>
Artikel
Armor AXR8, 55 mm x 74 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 25 Karton, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47397IO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-T47397IO
Hersteller:
Armor
Herst.-Nr.:
T47397IO
EAN/GTIN:
4059312148791
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Harz-Ultra Thermotransferfarbbänder sind für glatte, glänzende Folienetiketten geeignet.
Mit dieser speziellen Harz Thermotransferfolie werden bei hoher Druckenergie Aufdrucke mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit im Thermotransferdruckverfahren hergestellt.
Lieferumfang: 25 Rolle(n) Armor AXR8
Die Farbbänder mit den Maßen 74 m x 55 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos
Das Harz Ultra Farbband besteht aus einem besonders hochwertigen Harz und bringt höchste Beständigkeit und Widerstandskraft für Ihre Etiketten mit. Für den Druck mit solch einem Farbband sind besonders hohe Drucktemperaturen nötig. Der extrem hohe Schmelzpunkt des Harzgemisches sorgt für überzeugende Chemikalienbeständigkeit und macht Ihren Aufdruck unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Nässe sowie Witterung und anderen anspruchsvollen Bedingungen.
In Verbindung mit glänzenden Kunststoffetiketten erhalten Sie erstklassige Druckqualitäten, die industriellen Standards entsprechen: Optimale Konturenschärfe und ein höchst deckendes Schwarz unterstützen Sie bei verschiedenen Kennzeichnungsaufgaben und ermöglichen den Druck feiner Texte sowie Barcodes im Kleinstformat.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
Armor AXR8
Farbe:
schwarz
Breite:
55 mm
Beständigkeit:
sehr gute Chemikalienbeständigkeit auf glänzenden Folienetiketten
Farbband:
Harz Ultra
Rollenkern:
0,5 Zoll (12,7 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
... >
Farbbänder Thermotransfer
>
Armor
>
Harz AXR8
Weitere Suchbegriffe:
armor thermotransferband schwarz
,
druckfolie
,
druckfolie schwarz
,
Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder
,
Thermotransferfarbband
,
Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie
,
verbrauchsmaterialien
,
supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen