| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-T53048IO-PAL Herst.-Nr.: T53048IO-PAL EAN/GTIN: 4059312153528 |
| |
|
| | |
| - Besonders wirtschaftlich und perfekt für alle Papieretiketten
- Verbesserte Druckergebnisse durch hohe Lichtbeständigkeit, Wasserbeständigkeit sowie Temperaturbeständigkeit bis 60 °C
- Lieferumfang: 910 Rolle(n) Armor AWR8 Farbbänder auf Palette für Großverbraucher
- Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 110 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
- Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos
Das Armor AWR8 ist die kostengünstige Alternative zu . Das Wachs-Farbband ist ein besonders wirtschaftliches Thermotransfer-Farbband und wurde speziell für den Druck auf für alle Papieretiketten entwickelt. Dank des niedrigen Schmelzpunktes verbraucht die Thermotransferfolie besonders wenig Druckenergie. Die 910 Rollen Wachs-Farbband haben die Maße 300 m x 110 mm und werden im praktischen Vorratskarton geliefert. Gegenüber anderen Wachs-Farbbändern besitzt das Druckbild eine verbesserte Lichtbeständigkeit, Wasserbeständigkeit und hält Temperaturen von bis zu 60 °C (140°F) stand. Die Tinte eignet sich bestens für Strichcodes, große oder kleine alphanumerische Zeichen oder Logos. Daher können die Farbbänder problemlos in der Verpackungsindustrie sowie zur Versandkennzeichnung verwendet werden. Mit ihrer innovativen Rückenbeschichtung sind Armor Farbbänder für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi ausgerichtet. (Rollenkern: 1 Zoll (25,4 mm)) Die Farbbänder hinterlassen keine Ablagerungen am Druckkopf und verhindern zudem eine statische Aufladung. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer Farbband | Druckverfahren: | Thermotransfer | Herstellerbezeichung: | Armor AWR8 | Farbe: | schwarz | Breite: | 110 mm | Beständigkeit: | Standard für unbeschichtete Papieretiketten | Druckertyp: | Desktopdrucker | Farbband: | Wachs | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) | Farbband Wicklung: | Außenwicklung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |