| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-T55623IO Herst.-Nr.: T55623IO EAN/GTIN: 4059312150060 |
| |
|
| | |
| - Sehr gute Druckqualität auf allen glatten Papier- und Folienetiketten - Druck bei hohen Geschwindigkeiten möglich.
- Das Druckbild ist bis 150 °C hitzebständig und deutlich wisch- und kratzbeständiger als Standard Wachs-/Harz Farbbänder.
- Lieferumfang: 10 Rollen Armor APX FH+ im praktischen Vorratskarton
- Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 110 mm sind für CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
- Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich.
Wachs/Harz Thermotransfer-Farbbänder für den professionellen Etikettendruck mit einem Thermotransferdrucker. Das Armor APX FH+ Farbband hat eine Breite von 110 mm und ist 300 m lang. Zudem ist die schwarze Thermotransferfolie auf einem 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern aufgewickelt und die Farbe der Folie ist als Innenwicklung aufgeführt. Bei mittlerer Drucktemperatur erzielen Sie auch mit hohen Druckgeschwindigkeiten wischfeste und konturenscharfe Ergebnisse. Anwendung findet das Armor Farbband für das Bedrucken von glänzend beschichteten Papieretiketten. Das Mischband kann beispielsweise optimal für die Bedruckung von Organisationsetiketten, Barcodeetiketten, Versandetiketten oder Auszeichnungsetiketten verwendet werden. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer Farbband | Druckverfahren: | Thermotransfer | Herstellerbezeichung: | Armor APX FH+ | Farbe: | schwarz | Breite: | 110 mm | Beständigkeit: | hohe Wischfestigkeit und guter Abriebwiederstand | Druckertyp: | Desktopdrucker | Farbband: | Wachs/Harz | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) | Farbband Wicklung: | Innenwicklung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |