| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-T57611QG Herst.-Nr.: T57611QG EAN/GTIN: 4059312150183 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kostengünstige Alternative zu Armor Armor AWR470, Armor AWR8 - Besonders wirtschaftlich und perfekt für unbeschichtete Papieretiketten
- Verbesserte Druckergebnisse durch hohe Lichtbeständigkeit, Wasserbeständigkeit sowie Temperaturbeständigkeit bis 60 °C
- Lieferumfang: 10 Rollen Armor AWR1 im praktischen Vorratskarton
- Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 110 mm sind für CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
- Thermotransferfolie für die Verpackungsindustrie und Versandkennzeichnung zum Thermotransferdruck von Strichcodes, Logos sowie alphanumerischen Zeichen
Das Armor AWR1 ist die kostengünstige Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8. Das Wachs-Farbband ist ein besonders wirtschaftliches Thermotransfer-Farbband und wurde speziell für den Druck auf für unbeschichtete Papieretiketten entwickelt. Dank des niedrigen Schmelzpunktes verbraucht die Thermotransferfolie besonders wenig Druckenergie. Die 10 Rollen Wachs-Farbband haben die Maße 300 m x 110 mm und werden im praktischen Vorratskarton geliefert. Gegenüber anderen Wachs-Farbbändern besitzt das Druckbild eine verbesserte Lichtbeständigkeit, Wasserbeständigkeit und hält Temperaturen von bis zu 60 °C (140°F) stand. Die Tinte eignet sich bestens für Strichcodes, große oder kleine alphanumerische Zeichen oder Logos. Daher können die Farbbänder problemlos in der Verpackungsindustrie sowie zur Versandkennzeichnung verwendet werden. Mit ihrer innovativen Rückenbeschichtung sind Armor Farbbänder für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi ausgerichtet. (Rollenkern: 1 Zoll (25,4 mm)) Die Farbbänder hinterlassen keine Ablagerungen am Druckkopf und verhindern zudem eine statische Aufladung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Thermotransfer Farbband | Druckverfahren: | Thermotransfer | Herstellerbezeichung: | Armor AWR1 | Farbe: | schwarz | Breite: | 110 mm | Beständigkeit: | Standard für unbeschichtete Papieretiketten | Druckertyp: | Desktopdrucker | Farbband: | Wachs | Formatgleich: | Armor AWR470 | Armor AWR8 | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) | Farbband Wicklung: | Innenwicklung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |