Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Armor AXR9, 90 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64382IO
Artikel-Nr.:
     C3500-T64382IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64382IO
EAN/GTIN:
     4059312149637
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Harz-Ultra Thermotransferfarbbänder sind für glatte, glänzende Folienetiketten geeignet.
  • Mit dieser speziellen Harz Thermotransferfolie werden bei hoher Druckenergie Aufdrucke mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit im Thermotransferdruckverfahren hergestellt.
  • Lieferumfang: 10 Rolle(n) Armor AXR9
  • Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 90 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das Harz Ultra Farbband besteht aus einem besonders hochwertigen Harz und bringt höchste Beständigkeit und Widerstandskraft für Ihre Etiketten mit. Für den Druck mit solch einem Farbband sind besonders hohe Drucktemperaturen nötig. Der extrem hohe Schmelzpunkt des Harzgemisches sorgt für überzeugende Chemikalienbeständigkeit und macht Ihren Aufdruck unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Nässe sowie Witterung und anderen anspruchsvollen Bedingungen.
In Verbindung mit glänzenden Kunststoffetiketten erhalten Sie erstklassige Druckqualitäten, die industriellen Standards entsprechen: Optimale Konturenschärfe und ein höchst deckendes Schwarz unterstützen Sie bei verschiedenen Kennzeichnungsaufgaben und ermöglichen den Druck feiner Texte sowie Barcodes im Kleinstformat.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
Armor AXR9
Farbe:
schwarz
Breite:
90 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz Ultra
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 90mm x 300m schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.