| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-TA006F Herst.-Nr.: TA006F EAN/GTIN: 4251322395251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Selbstklebende Transportetiketten (B x H) 120 x 110 mm für die Kennzeichnung von Transportgütern
- Gefahrgutaufkleber aus Polyethylen für einen zuverlässigen Halt während des gesamten Transportweges
- Lieferumfang: 1000 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Rollenbreite: 113 mm, mit Trägerperfo.
- Aufdrucktext der Versandhinweis Haftetiketten: Cargo Aircraft Only - forbidden in passenger aircraft; Piktogramm: Flugzeug und Palette; Luftfracht /
- Verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, Versandaufkleber
Transportaufkleber (orange-schwarz) für die Kennzeichnung Ihrer Transportgüter (Aufdrucktext: Cargo Aircraft Only - forbidden in passenger aircraftPiktogramm: Flugzeug und Palette, Luftfracht /). Die Aufkleber aus Polyethylen in der Größe 120 x 110mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert und verfügen über eine Trägerperfo.. Die permanent klebenden Etiketten garantieren einen sicheren & zuverlässigen Halt über die gesamte Strecke des Transportweges und besitzen eine hohe Endfestigkeit. Hauptanwendung finden diese Etiketten beim Bekleben Ihrer Transportobjekte. Außerdem sind sie verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Transportaufkleber | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | orange-schwarz | Breite: | 120 mm | Höhe: | 110 mm | Aufdrucktext: | Cargo Aircraft Only-forbidden in passenger aircraft | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Trägerperforation: | Trägerperfo. | Rollenbreite: | 113 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, labelident warnetiketten, nur für frachtflugzeuge, Gefahrgutzettel Batterie, Gefahrzettel Batterie, Gefahrgut-Aufkleber UN, Gefahrgut-Etiketten UN, Gefahrgutaufkleber UN, Batterieaufkleber, Lithium Battery, Warn-Klebeetikett, Aufkleber Gefahrgut Lithium Batterien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |