Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 70 mm, enthält Lithium Ionen Batterien, UN 3481, Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-TA024F-070-UN3481
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     TA024F-070-UN3481
EAN/GTIN:
     4059312131496
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
  • Selbstklebende Transportetiketten (B x H) 100 x 70 mm für die Kennzeichnung von Transportgütern
  • Gefahrgutaufkleber aus Polyethylen für einen zuverlässigen Halt während des gesamten Transportweges
  • Lieferumfang: 500 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Rollenbreite: 106 mm, mit Trägerperforation
  • Aufdrucktext der Versandhinweis Haftetiketten: UN 3481; Piktogramm: Batterien; enthält Lithium Ionen Batterien
  • Verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, Versandaufkleber

Transportaufkleber (weiß) für die Kennzeichnung Ihrer Transportgüter (Aufdrucktext: UN 3481Piktogramm: Batterien, enthält Lithium Ionen Batterien). Die Aufkleber aus Polyethylen in der Größe 100 x 70mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert und verfügen über eine Trägerperforation. Die permanent klebenden Etiketten garantieren einen sicheren & zuverlässigen Halt über die gesamte Strecke des Transportweges und besitzen eine hohe Endfestigkeit. Hauptanwendung finden diese Etiketten beim Bekleben Ihrer Transportobjekte. Außerdem sind sie verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, etc.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Transportaufkleber
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Aufdrucktext:
UN 3481
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenbreite:
106 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, gefahrgutaufkleber un 3481 100 x70 mm, warnetikett lithium, labelident warnetiketten, Gefahrgutzettel Batterie, Gefahrzettel Batterie, Batterieaufkleber, Lithium Battery, Warn-Klebeetikett, Aufkleber Gefahrgut Lithium Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01422* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,06*
€ 39,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.