| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-TA024F-100-UN3480-A Herst.-Nr.: TA024F-100-UN3480-A EAN/GTIN: 4059312131540 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Transportetiketten (B x H) 100 x 100 mm für die Kennzeichnung von Transportgütern
- Gefahrgutaufkleber aus Polyethylen für einen zuverlässigen Halt während des gesamten Transportweges
- Lieferumfang: 500 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Rollenbreite: 104 mm, mit Trägerperforation
- Aufdrucktext der Versandhinweis Haftetiketten: UN 3480; Piktogramm: Batterien; enthält Lithium Ionen Batterien
- Verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, Versandaufkleber
Transportaufkleber (weiß) für die Kennzeichnung Ihrer Transportgüter (Aufdrucktext: UN 3480Piktogramm: Batterien, enthält Lithium Ionen Batterien). Die Aufkleber aus Polyethylen in der Größe 100 x 100mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert und verfügen über eine Trägerperforation. Die permanent klebenden Etiketten garantieren einen sicheren & zuverlässigen Halt über die gesamte Strecke des Transportweges und besitzen eine hohe Endfestigkeit. Hauptanwendung finden diese Etiketten beim Bekleben Ihrer Transportobjekte. Außerdem sind sie verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, etc. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Transportaufkleber | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Aufdrucktext: | UN 3480 | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Trägerperforation: | Trägerperfo. | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett lithium, labelident warnetiketten, gefahrgut-aufkleber un, Gefahrgutzettel Batterie, Gefahrzettel Batterie, Batterieaufkleber, Lithium Battery, Warn-Klebeetikett, Aufkleber Gefahrgut Lithium Batterien |
| | |
| |