Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 100 mm, Lithium Metall Batterien, UN 3091, Papier, permanent, 500 Transportetiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-TA024P-100-UN3091-A
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     TA024P-100-UN3091-A
EAN/GTIN:
     4059312131632
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
  • Selbstklebende Transportetiketten (B x H) 100 x 100 mm für die Kennzeichnung von Transportgütern
  • Gefahrgutaufkleber aus Papier für einen zuverlässigen Halt während des gesamten Transportweges
  • Lieferumfang: 500 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Rollenbreite: 104 mm, mit Trägerperforation
  • Aufdrucktext der Versandhinweis Haftetiketten: UN 3091; Piktogramm: Batterien; enthält Lithium Metall Batterien
  • Verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, Versandaufkleber

Transportaufkleber (weiß) für die Kennzeichnung Ihrer Transportgüter (Aufdrucktext: UN 3091Piktogramm: Batterien, enthält Lithium Metall Batterien). Die Aufkleber aus Papier in der Größe 100 x 100mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert und verfügen über eine Trägerperforation. Die permanent klebenden Etiketten garantieren einen sicheren & zuverlässigen Halt über die gesamte Strecke des Transportweges und besitzen eine hohe Endfestigkeit. Hauptanwendung finden diese Etiketten beim Bekleben Ihrer Transportobjekte. Außerdem sind sie verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, etc.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Transportaufkleber
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Aufdrucktext:
UN 3091
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett lithium, labelident warnetiketten, warnetikett papier, Gefahrgutzettel Batterie, Gefahrzettel Batterie, Batterieaufkleber, Lithium Battery, Warn-Klebeetikett, Aufkleber Gefahrgut Lithium Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01424* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,96*
€ 38,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.