| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-V13-150X050LRD-500-B1 Herst.-Nr.: V13-150X050LRD-500-B1 EAN/GTIN: 4059312088578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Selbstklebende Hinweisetiketten in 150 x 50 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (rot-schwarz) selbstklebend mit Aufdrucktext: Oben! Nicht stürzen! Top! Not to be dropped! Dessus!, Piktogramm: Pfeile nach oben
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
500 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Oben! Nicht stürzen! Top! Not to be dropped! Dessus!" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 150 x 50 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Papier (rot-schwarz) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Artikelnummer: V13-150X050LRD-500-B1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Papier | Farbe: | rot-schwarz | Breite: | 150 mm | Höhe: | 50 mm | Aufdrucktext: | Oben, nicht stürzen/Up, not to be dropped/Dessus, ne pas laisser tomber | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenbreite: | 54 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen Oben, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebe-etikett oben, warnetikett papier, labelident warnetiketten, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |