| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-V17-150X050LRD-500-B1 Herst.-Nr.: V17-150X050LRD-500-B1 EAN/GTIN: 4059312064268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Selbstklebende Hinweisetiketten in 150 x 50 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (rot-schwarz) selbstklebend mit Aufdrucktext: Kühl lagern! Store in a cool place!
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
500 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Kühl lagern! Store in a cool place!" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 150 x 50 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Papier (rot-schwarz) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Artikelnummer: V17-150X050LRD-500-B1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Papier | Farbe: | rot-schwarz | Breite: | 150 mm | Höhe: | 50 mm | Aufdrucktext: | Kühl lagern/Store in a cool place | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenbreite: | 54 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten auf rolle, adress etiketten, adress-etiketten labelident, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |