Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandaufkleber - Nicht belasten - 100 x 50 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandaufkleber - Nicht belasten - 100 x 50 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 100 x 50 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 100 x 50 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 100 x 50 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 100 x 50 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 100 x 50 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 100 x 50 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Artikel-Nr.:
     C3500-V42-100X050LRD
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     V42-100X050LRD
EAN/GTIN:
     4251322394919
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Hinweisetiketten in 100 x 50 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
  • Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
  • Lieferumfang: 1000 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Paketaufkleber (rot-schwarz) selbstklebend mit Aufdrucktext: Nicht belasten! Do not stack!
  • Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen

1.000 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Nicht belasten! Do not stack!" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken.
Die Aufkleber in der Größe 100 x 50 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert.
Versandaufkleber aus Papier (rot-schwarz) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit.
Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger.
Artikelnummer: V42-100X050LRD
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versandetikett
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
rot-schwarz
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Aufdrucktext:
Nicht belasten/Do not stack
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Packstückorientierung Nicht Belasten, Verpackungsetikett Nicht Belasten, Verpackungskennzeichen Nicht Belasten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten auf rolle, adress etiketten, adress-etiketten labelident, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00485* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,09*
€ 20,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.