Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandaufkleber - Nicht belasten - 150 x 50 mm, 500 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandaufkleber - Nicht belasten - 150 x 50 mm, 500 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 150 x 50 mm, 500 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 150 x 50 mm, 500 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 150 x 50 mm, 500 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 150 x 50 mm, 500 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 150 x 50 mm, 500 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Versandaufkleber - Nicht belasten - 150 x 50 mm, 500 Warnetiketten, Papier, Verpackungsetiketten rot-schwarz
Artikel-Nr.:
     C3500-V42-150X050LRD-500-B1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     V42-150X050LRD-500-B1
EAN/GTIN:
     4059312064206
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Hinweisetiketten in 150 x 50 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
  • Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
  • Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Paketaufkleber (rot-schwarz) selbstklebend mit Aufdrucktext: Nicht belasten! Do not stack!
  • Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen

500 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Nicht belasten! Do not stack!" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken.
Die Aufkleber in der Größe 150 x 50 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert.
Versandaufkleber aus Papier (rot-schwarz) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit.
Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger.
Artikelnummer: V42-150X050LRD-500-B1
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versandetikett
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
rot-schwarz
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Aufdrucktext:
Nicht belasten/Do not stack
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenbreite:
54 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Packstückorientierung Nicht Belasten, Verpackungsetikett Nicht Belasten, Verpackungskennzeichen Nicht Belasten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten auf rolle, adress etiketten, adress-etiketten labelident, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01224* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,14*
€ 20,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.