Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T0E0000Z)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZT42162-T0E0000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT42162-T0E0000Z
EAN/GTIN:
     4062621268364
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Zebra ZT421 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 168 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker
  • Der Zebra ZT421 Thermodrucker ist der verbesserte Nachfolger des Zebra ZT420

Der Zebra ZT421 Etikettendrucker ist der verbesserte Nachfolger des Zebra ZT420. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 168 mm. Bedrucken Sie Ihre Thermo-Haftetiketten auf Rolle im Thermodirektverfahren (Drucken ohne Farbband) sowie im Thermotransferverfahren.
Ein 4,3 Zoll Farb-Touchscreen sorgt für eine noch nutzerfreundlichere Bedienung. Zudem verfügt der Zebra ZT421 über einstellbare Dual-Sensoren (Durchlicht oder Reflex), neue Standardfunktionen für Link-OS basierte Anwendungen sowie über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)). Damit ist der Labelprinter die ideale Wahl für Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Transport, Einzelhandel und Fertigung.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZT421
Auflösung:
203 dpi
Display:
Farb-Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
356 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
178 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
50,8 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
168 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermotransferdrucker, thermotransferdrucker zebra, thermotransferdrucker, thermotransferdrucker 203 dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.755,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,59*
€ 2.151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,17*
€ 2.144,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,01*
€ 2.108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,50*
€ 2.091,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,21*
€ 2.088,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.