Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
Godex ZX1300i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1300i)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ZX1300I
Hersteller:
Godex
Herst.-Nr.:
ZX1300I
EAN/GTIN:
4040329200404
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Godex ZX1300i Drucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel
Der Godex ZX1300i überzeugt durch seine hohe Nutzerfreundlichkeit dank des großen Touchscreen-Display
Der Godex ZX1300i Thermodrucker überzeugt mit einer Auflösung von 300 dpi. Bedrucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren. Zahlreiche Schnittstellen wie LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) ermöglichen Flexibilität beim Etikettendruck.
Das große LCD Touchscreen ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Setzen Sie den Drucker im Stand-Alone-Betrieb ein, hierbei können Etikettendaten mit Hilfe der Tastatur oder des Scanners von einem Stick aufgerufen und eingegeben werden. Seine Anwendung findet der Godex ZX1300i bei der Inventur/Warenkennzeichnung, Kabelkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung sowie im Lager und Produktion.
Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex ZX1300i
Auflösung:
300 dpi
Display:
LCD Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
177 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
... >
Hard-/Software
>
Godex
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
thermodirektdrucker godex
,
thermodirekt drucker
,
etikettendrucker 300dpi
,
Thermotransfer
,
Thermotransfer-Etikettendrucker
,
Transferdrucker
,
Thermotransfer-Drucker
,
Thermoetiketten-drucker
,
Rollenetikettendrucker
,
Thermodrucker
,
Drucker
,
Thermo-Etiketten-Drucker
,
Godex Drucker
,
Godex Etikettendrucker
,
Godex Thermotransferdrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 954,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,41*
€ 1.215,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,03*
€ 1.211,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,07*
€ 1.184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,86*
€ 1.162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,77*
€ 1.136,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen