| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3507-4008321330550 Herst.-Nr.: 4008321330550 EAN/GTIN: 4008321330550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). HLX© Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR© Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 22.8 V | Anwendung: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, osram leuchtmittel g6,35, leuchtmittel g6 35, Display, Halogen, Halogenlampe, Niederspannung, Niedervoltlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |