Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNS 6W G5 25X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321378330
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321378330
EAN/GTIN:
     4008321378330
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung. Ozonfrei. Produkteigenschaften: Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
212.0 mm
Durchmesser:
16.0 mm
Sockel:
G5
Lampenleistung:
6.00 W
Lampenspannung:
42.0 V
Brennstellung:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe osram, desinfektionslampe, Entkeimungsstrahler, Pflanzenleuchte, Pflanzenlampe, UV-Metallhalogendampflampe, UV lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.