Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOK-IT! 1200W 80V/32/P50 12X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321382795
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321382795
EAN/GTIN:
     4008321382795
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX50
Sockel PGJX50
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1200.00 W
Lampenspannung:
80.0 V
Lichtstrom:
20000 lm
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Weitere Suchbegriffe: Display, Kinoprojektion, Halogen, Netzspannung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.