Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7507ULT-02B 21W 12V BAU15S 10XBLI2 OSRAM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321415165
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321415165
EAN/GTIN:
     4008321415165
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s
Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen).
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12.0 V
Sockel:
BAU15s
Normbezeichnung (ECE):
PY21W
Weitere Suchbegriffe: Sockel BAU15s, sockel bau15s 12v, autolampen py21w, Blinker-Lampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.