Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64193ULT 60/55W 12V P43T 10X2BOX OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36872688
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321416186
EAN/GTIN:
     4008321416186
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Autolampen H7
Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen). 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen). Produkteigenschaften: Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7). Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12.0 V
Sockel:
P43t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Moped:
true
Geeignet für Motorrad:
true
Weitere Suchbegriffe: H7-Lampen, Sockel H7, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Kfz-Lampe, Autoleuchte, Scheinwerferlampe, H4 Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,8125*
€ 4,3925*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,3925*
€ 4,3925*
1 Tag
88
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,415*
€ 5,465*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,515*
€ 5,52*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,15*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,3925*
€ 5,22708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0625*
€ 4,83438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8825*
€ 4,62018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7325*
€ 4,44168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4625*
€ 4,12038
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8125*
€ 3,34688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 17,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.