Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64747 CP/71 1000W 240V G22 20X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321468741
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321468741
EAN/GTIN:
     4008321468741
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000.00 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
26000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
s90
ANSI:
FKJ
Wendelform:
Biplane
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G22, Sockel G22, halogenröhren osram, halogenröhre, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.