| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3507-4008321624529 Herst.-Nr.: 4008321624529 EAN/GTIN: 4008321624529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lampenleistung: | 1200.00 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 30000 lm | Farbtemperatur: | 3200 K | Brennstellung: | s90 | Technologie: | Halogen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel GX9.5, Sockel GX9.5, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, osram halogenröhre, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |