Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSR 400W/60 GX9.5 10X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Abb. ähnlich
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321631503
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321631503
EAN/GTIN:
     4008321631503
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
leuchtmittel gx9.5
Produktvorteile: Außenkolben für einfaches Handling. Produkteigenschaften: HTI©-ähnliche, einseitig gesockelte Lampen. Anwendungsgebiete: Entertainment. Architekturbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
400.00 W
Lampenspannung:
67.0 V
Lichtstrom:
33000 lm
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Display, Metalldampflampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.