| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4008321746139 Herst.-Nr.: 4008321746139 EAN/GTIN: 4008321746139 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 300.00 W | Lampenspannung: | 120 V | Lichtstrom: | 8100 lm | Farbtemperatur: | 3200 K | Brennstellung: | sonstige | Technologie: | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: osram leuchtmittel g6,35, leuchtmittel g6 35, Display, 35-mm-Filmprojektion, Kinoprojektion, Blitz, Halogen, Halogenlampe, Halogen Studiolampe, Hochspannung, TV-Lampe |
| | |
| |