Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64155TSP 70W 24V P14.5S 10X2BOX OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321784209
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321784209
EAN/GTIN:
     4008321784209
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Produktvorteile: Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen namhafter Automobilhersteller. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer. Bis zu 100 % mehr Licht auf der Straße (im Vergleich zu Standardlampen). Bis zu 100 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen). Geeignet für Heavy Duty-Einsatz dank sehr hoher Vibrationsfestigkeit. Höhere Fahrsicherheit dank besserer Ausleuchtung der Straße. Produkteigenschaften: Verfügbar für alle Scheinwerferfunktionen in H1, H3, H4, H7.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24.0 V
Sockel:
P14,5s
Normbezeichnung (ECE):
H1
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
false
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Moped:
false
Geeignet für Motorrad:
false
Weitere Suchbegriffe: Sockel H1, Autolampen H7, H7-Lampen, Sockel H7, Leuchtmittel P14,5s, Sockel P14,5s, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Autoleuchte, Scheinwerferlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.