Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64196TSP 75/70W 24V P43T 10X2BOX OSRAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321785077
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321785077
EAN/GTIN:
     4008321785077
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Autolampen H7
Produktvorteile: Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen namhafter Automobilhersteller. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer. Bis zu 100 % mehr Licht auf der Straße (im Vergleich zu Standardlampen). Bis zu 100 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen). Geeignet für Heavy Duty-Einsatz dank sehr hoher Vibrationsfestigkeit. Höhere Fahrsicherheit dank besserer Ausleuchtung der Straße. Produkteigenschaften: Verfügbar für alle Scheinwerferfunktionen in H1, H3, H4, H7.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24.0 V
Sockel:
P43t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
false
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Moped:
false
Geeignet für Motorrad:
false
Weitere Suchbegriffe: H7-Lampen, Sockel H7, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Autoleuchte, Scheinwerferlampe, H4 Lampe, Kfz-Lampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,745*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,8725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,115*
€ 16,79685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,565*
€ 16,14235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,595*
€ 14,98805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,225*
€ 14,54775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,745*
€ 11,59655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.