Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64818 CP/99 20000W 230V G38 4X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321792051
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321792051
EAN/GTIN:
     4008321792051
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
Studio Theater Film
Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20000.00 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
580000 lm
Sockel:
G38
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
sonstige
ANSI:
sonstige
Wendelform:
Monoplane
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.259,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,78*
€ 2.132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,02*
€ 2.109,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.377,78*
€ 1.639,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,53*
€ 1.578,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,50*
€ 1.538,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,50*
€ 1.498,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.